Set di chiavi a brugola in supporto Compact Esagonale, 11 pz., nichelatura lucida ()

Codice art.: 36451
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
Uscita Per viti a esagono incassato
Con testa sferoidale no
Numero pezzi 11 pz.
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. nichelata; es. temprata
Esecuzione forma piegata
Antiscintilla no
Numero di utensili 11
Tipo di prodotto Chiavi maschio piegate
Normativa Es. simile a norma DIN 8320
Set sì
Trasmissione Impugnatura
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 36451
EAN / GTIN 4010995364519
Codice del produttore 36451
Numero-L L60070 4470
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Vantaggi: Grandezze speciali da 7 e da 9 incluse.
  • Vantaggi: Grazie alla sua forma compatta, il supporto Wiha Compact entra perfettamente in ogni tasca per metro a stecche.
  • Informazione integrativa: Grandezze speciali da 7 e da 9 incluse.
  • Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, nichelato lucido.
  • Conforme alle norme ISO 2936L.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Fornitura:

  • 1x Chiave a brugola Esagonale, nichelatura lucida 1.5 mm x 91 mm (01201)
  • 1x Chiave a brugola Esagonale, nichelatura lucida 2.0 mm x 101 mm (01202)
  • 1x Chiave a brugola Esagonale, nichelatura lucida 2.5 mm x 113 mm (01203)
  • 1x Chiave a brugola Esagonale, nichelatura lucida 3.0 mm x 128 mm (01204)
  • 1x Chiave a brugola Esagonale, nichelatura lucida 4.0 mm x 142 mm (01206)
  • 1x Chiave a brugola Esagonale, nichelatura lucida 5.0 mm x 163 mm (01207)
  • 1x Chiave a brugola Esagonale, nichelatura lucida 6.0 mm x 184 mm (01208)
  • 1x Chiave a brugola Esagonale, nichelatura lucida 7.0 mm x 194 mm (01209)
  • 1x Chiave a brugola Esagonale, nichelatura lucida 8.0 mm x 206 mm (01210)
  • 1x Chiave a brugola Esagonale, nichelatura lucida 9.0 mm x 217 mm (36450)
  • 1x Chiave a brugola Esagonale, nichelatura lucida 10.0 mm x 231 mm (01211)
  • 1x Supporto Compact