{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szybka regulacja zakresu mocowania | tak | |
| Długość całkowita min. | 270 mm | |
| Szerokość całkowita | 100 mm | |
| Szerokość szczęk | 100 mm | |
| Wysokość szczęk | 40 mm | |
| Szczęki wymienne | nie | |
| Szczęka wahliwa | nie | |
| Możliwość obrotu | nie | |
| Wersja | mechanicznie | |
| Z płytą obrotową | nie | |
| Masa | 9,5 kg | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | hartowane; precyzyjnie zeszlifowane | |
| Dokładność | 0,003 mm | |
| Rodzaj produktu | Imadło kontrolne |
| Numer artykułu | 363650 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197313621 | |
| Numer producenta | B 60 15 0 0008 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Spreitzer GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 58, 78628 Rottweil, Deutschland, www.spreitzer.de |