Svěrák pro broušení a kontrolu bez vřetene, Šířka čelistí A: 100mm

Artiklové číslo: 363650 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí A 100 mm
Maximální rozsah upnutí b 160 mm
Výška čelistí C 40 mm
Celková délka a 270 mm
Celková šířka B 100 mm
Hmotnost 9,5 kg
Druh produktu Kontrolní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363650 100
EAN / GTIN 4045197313621
Číslo výrobce B 60 15 0 0008
Výrobce/odpovědná osoba Spreitzer GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 58, 78628 Rottweil, Deutschland, www.spreitzer.de

Popis

Provedení:

  • Kalená ocel; všechny strany přesně broušené.
Použití pro práci na 4 různých stranách (základní, čelní a boční plochy).
Pohyblivou čelist přisuňte k obrobku ručně a upněte. Při uvolňování se pohyblivá čelist zvedne z obrobku automaticky.

Funkce:

Vtahovací systém – pohyblivá čelist je díky upínacímu tlaku vtahována směrem dolů, čímž je vyloučeno zvednutí nebo chvění obrobku během obrábění.

Použití:

Pro kalibrační obrábění a kontrolu.

Přesnost:

Do 0,003 mm / 100 mm (systémová přesnost).