Slijp- en controleklem zonder spindel, Bekbreedte A: 100mm

Artikelnummer: 363650 100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte A (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte A 100 mm
Maximaal spanbereik b 160 mm
Bekhoogte C 40 mm
Totale lengte a 270 mm
Totale breedte B 100 mm
Gewicht 9,5 kg
Producttype Controlemachineklem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 363650 100
EAN/GTIN 4045197313621
Nummer fabrikant B 60 15 0 0008
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Spreitzer GmbH & Co. KG, Brücklestraße 21, 78559 GOSHEIM, Deutschland, www.spreitzer.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gehard staal; aan alle kanten precisiegeslepen.
Gebruik aan 4 verschillende zijden (basis-, kopse en zijvlakken).
Beweegbare bek met de hand tegen het werkstuk schuiven en klemmen. Bij het ontspannen wordt de beweegbare bek automatisch van het werkstuk afgehaald.

Functie:

neertreksysteem − de beweegbare bek wordt door de optredende spandruk omlaag getrokken, oplichten van het werkstuk of ratelen tijdens de bewerking is uitgesloten.

Toepassing:

voor het maatnauwkeurig bewerken en controleren.

Nauwkeurigheid:

binnen 0,003 mm / 100 mm (systeemnauwkeurigheid).

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan