Schleif- und Kontrollschraubstock ohne Spindel, Backenbreite A: 100mm

Artikel-Nr.: 363650 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnellverstellung Spannbereich ja
Länge gesamt min. L 270 mm
Breite gesamt B 100 mm
Backenbreite A 100 mm
Backenhöhe h 40 mm
Backen auswechselbar nein
pendelnde Backe nein
schwenkbar nein
Ausführung mechanisch
mit Drehplatte nein
Gewicht 9,5 kg
Material Stahl
Oberfläche gehärtet; präzisionsgeschliffen
Genauigkeit 0,003 mm
Produktart Kontrollschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 363650 100
EAN / GTIN 4045197313621
Herstellernummer B 60 15 0 0008
Hersteller/verantwortliche Person Spreitzer GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 58, 78628 Rottweil, Deutschland, www.spreitzer.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Stahl gehärtet; allseitig präzisionsgeschliffen.
Arbeitseinsatz auf 4 verschiedenen Seiten (Grund-, Stirn- und Seitenflächen).
Bewegliche Backe von Hand an das Werkstück heranschieben und klemmen. Beim Entspannen wird die bewegliche Backe automatisch vom Werkstück abgehoben.

Funktion:

Niederzugsystem − Die bewegliche Backe wird durch den auftretenden Spanndruck niedergezogen, das Abheben des Werkstückes oder Rattern bei der Bearbeitung ist ausgeschlossen.

Verwendung:

Zum lehrengenauen Bearbeiten und Kontrollieren.

Genauigkeit:

Innerhalb 0,003 mm / 100 mm (Systemgenauigkeit).