Imadła szlifierskie i kontrolne bez wrzeciona, szerokość szczęk A: 65mm

Nr art.: 363650 65
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk A (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szybka regulacja zakresu mocowania tak
Długość całkowita min. 230 mm
Szerokość całkowita 65 mm
Szerokość szczęk 65 mm
Wysokość szczęk 37 mm
Szczęki wymienne nie
Szczęka wahliwa nie
Możliwość obrotu nie
Wersja mechanicznie
Z płytą obrotową nie
Masa 4,3 kg
Materiał stal
Powierzchnia hartowane; precyzyjnie zeszlifowane
Dokładność 0,003 mm
Rodzaj produktu Imadło kontrolne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363650 65
EAN / GTIN 4045197313614
Numer producenta B 60 15 0 0007
Producent/osoba odpowiedzialna Spreitzer GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 58, 78628 Rottweil, Deutschland, www.spreitzer.de

Opis

Wykonanie:

  • Stal hartowana, precyzyjnie szlifowana ze wszystkich stron.
Zastosowanie do prac wymagających dostępu z 4 stron (od podstawy, od czoła i z obu boków).
szczęka ruchoma dosuwana jest do elementu obrabianego i zaciskana ręcznie. 
Podczas zwalniania szczęka ruchoma odsuwana jest automatycznie od obrabianego przedmiotu. 

Funkcja:

System dociskania – ruchoma szczęka dociskana jest w dół przez powstający nacisk, co wyklucza uniesienie się lub drganie detalu podczas obróbki.

Zastosowanie:

Do precyzyjnej obróbki i kontroli. 

Klasa dokładności:

W zakresie 0,003 mm / 100 mm (dokładność systemu).