Sztywna szczęka czopowa o elastycznym zastosowaniu, typ: 125

Nr art.: 363050 125
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Flexible Pinbacke starr, Typ: 125
Szerokość szczęk B 125 mm
Wysokość szczęk H 38 mm
Długość szczęk L 73 mm
Powierzchnia mocowania wersja rowkowana; Do uchwytów o kształcie pryzmy
Funkcja wersja stała
Sposób mocowania Wtykanie
Zawartość 1 szt.
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Materiał stal
Powierzchnia czernione
Masa 2,05 kg
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363050 125
EAN / GTIN 4069515065290
Numer producenta 363050 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powlekana i hartowana szczęka nasadzana, z podstawką wahliwą lub bez niej. Dostępne pojedynczo jako „strona A” lub „strona B”.

Zastosowanie:

Dostępne osobno jako zamienniki par trzpieniowych szczęk nasadzanych:
Nr 363050 125/16 (strona A) Nr 36 050 125/18 (strona B) Nr 363051 125/16 (strona A) Nr 363051 125/18 (strona B). Trzpieniowe szczęki nasadzane należy zawsze stosować w zestawie (składającym się ze „strony A” i „strony B”).

Pasuje do:

Trzpieniowe szczęki nasadzane nr 363050 125 oraz nr 363051 125.

W dostawie:

1 x trzpieniowe szczęki nasadzane.

Wskazówka:

W zależności od zastosowanego systemu mocującego należy bezwzględnie przestrzegać maksymalnych dopuszczalnych momentów dokręcania. Wartości momentu dokręcania podane na szczęce nasadzanej dotyczą wyłącznie imadła centrującego XTRIC 125.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Przeznaczone do użytku stacjonarnego na obrabiarkach w pomieszczeniach przemysłowych.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie oraz umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Urządzenia należy używać wyłącznie po prawidłowym zamontowaniu systemu oraz po upewnieniu się, że wszystkie zabezpieczenia i osłony maszyny są gotowe do pracy.
  • Stosować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
  • Do użytku z imadłami Xpent (typ 1s, 1 2) oraz X-TRIC z funkcją wahliwości lub bez niej.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonych wybuchem.
  • Nie dokonywać żadnych nieautoryzowanych modyfikacji.
  • Nie montować komponentów niezgodnych ze specyfikacją.
  • Nie przekraczać parametrów operacyjnych podczas eksploatacji.
  • Unikać mocowania elementów o znacznym wysięgu.
  • Praca w trybie rozłączonym (strona A i strona B nie są połączone).
  • Użytkowanie bez podkładki typu Z.
  • Nieaktywne, niezablokowane trzpienie – siły mocujące przenoszą się na obudowę – obrabiany detal nie zostaje prawidłowo zamocowany.
  • Mocowanie bez przestrzegania zalecanego momentu obrotowego.