Flexibilní čelist s kolíky, pevná, Typ: 125

Artiklové číslo: 363050 125
Nový produkt
Nastavit cenu 2 kusy (CZK 14582,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 2 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
Flexible Pinbacke starr, Typ: 125
oblast EX
ne
Šířka čelisti B
125 mm
Výška čelistí H
38 mm
Délka čelisti L
73 mm
Pro šířku svěráku
125 mm
Upínací plocha
rýhované
Funkce
pevný
Způsob upevnění
Nasazování
Obsah
1 paar
Druh produktu
Nástavbová čelisti
Materiál
ocel
Povrch
kalená
Hmotnost
2,05 kg
Obsah
paar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363050 125
EAN / GTIN 4069515065290
Číslo výrobce 363050 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nástavcová čelist povlakovaná a kalená, s kyvným uložením nebo bez něj. Dodáváme jednotlivě jako „side A“ nebo „side B“.

Použití:

Dostupné samostatně jako náhrada páry nástavbových čelistí s kolíky:
Č. 363050 125/16 (side A) č. 36 050 125/18 (side B) č. 363051 125/16 (side A) č. 363051 125/18 (side B). Nástavbové čelisti s kolíky musí být vždy používány jako kompletní sada (sestávající z obou stran „side A“ a „side B“).

Vhodné pro:

Nástavbové čelisti s kolíkem č. 363050 125 a č. 363051 125.

Rozsah dodávky:

1x nástavbová čelist s kolíkem.

Poznámka:

V závislosti na použitém upínacím systému je nutné bezpodmínečně dodržovat maximální dovolené utahovací momenty. Údaje o utahovacím momentu uvedené na nástavcové čelisti platí výhradně pro středicí upínač XTRIC 125.

Warning:

Stanovené použití
  • Určeno pro stacionární použití na obráběcích strojích v průmyslových vnitřních prostorách.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Používejte pouze správně namontovaný systém a stroj vybavený funkčními bezpečnostními a ochrannými zařízeními.
  • Používejte jen v uzavřených prostorách.
  • Určeno pro použití se svěráky Xpent (typ 1s, 1 a 2) a X-TRIC (s funkcí naklápění i bez ní).

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v prostorách s nebezpečím výbuchu.
  • Neprovádějte žádné neautorizované úpravy.
  • Nemontujte žádné komponenty, které nevyhovují specifikaci.
  • Nepoužívejte mimo rozsah provozních parametrů.
  • Vyhněte se upínání obrobků s velkým přesahem.
  • Provoz v odpojeném stavu (strana A a strana B nejsou propojeny).
  • Použití bez opěry Z.
  • Neaktivní, nezajištěné kolíky – upínací síly působí na těleso – obrobek není správně upnutý.
  • Upínání bez dodržení předepsaného utahovacího momentu.