Flexible Pinbacke starr, Typ: 125

Artikel-Nr.: 363050 125
Neuheit
Setpreis 2 Stück (555,50 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 2 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Flexible Pinbacke starr, Typ: 125
EX-Bereich nein
Backenbreite B 125 mm
Backenhöhe H 38 mm
Backenlänge L 73 mm
für Schraubstock-Breite 125 mm
Spannfläche geriffelt
Funktion fest
Befestigungsart stecken
Inhalt 1 Paar
Produktart Aufsatzbacken
Material Stahl
Oberfläche gehärtet
Gewicht 2,05 kg
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 363050 125
EAN / GTIN 4069515065290
Herstellernummer 363050 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aufsatzbacke beschichtet und gehärtet mit und ohne Pendelauflage. Einzeln erhältlich als „side A“ oder „side B“.

Verwendung:

Einzeln erhältlich als Ersatz für die PIN-Aufsatzbackenpaare:
Nr. 363050 125/16 (side A) Nr. 36 050 125/18 (side B) Nr. 363051 125/16 (side A) Nr. 363051 125/18 (side B). Die PIN-Aufsatzbacken müssen immer als Verbund (bestehend aus der „Side A“ und „Side B“) betrieben werden.

Passend für:

PIN-Aufsatzbacken Nr. 363050 125 und Nr. 363051 125.

Lieferumfang:

1x PIN-Aufsatzbacke.

Hinweis:

Je nach verwendetem Spannsystem sind die maximal zulässigen Anzugsmomente unbedingt zu beachten. Die auf der Aufsatzbacke dargestellten Anzugsmoment-Angaben gelten ausschließlich für den XTRIC 125 Zentrischspanner.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für stationären Einsatz auf Werkzeugmaschinen in industriellen Innenräumen ausgelegt.
  • Nur bei technisch einwandfreiem und sicherem Betriebszustand verwenden.
  • Nur bei korrekt montiertem System und mit betriebsbereiten Sicherheitseinrichtungen und Schutzvorrichtungen an Maschine verwenden.
  • Nur in geschlossenen Räumen verwenden.
  • Zur Verwendung mit Schraubstöcken Xpent (Typ 1s, 1 2) sowie X-TRIC mit / ohne Pendelfunktion).

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in Explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine unautorisierten Modifikationen vornehmen.
  • Keine Komponenten montieren, die nicht der Spezifikation entsprechen.
  • Nicht außerhalb von Betriebsparametern betreiben.
  • Spannen von weit auskragenden Werkstücken vermeiden.
  • Betrieb im entkoppelten Zustand (Seite A und Seite B nicht verbunden).
  • Verwendung ohne Z-Auflage.
  • Inaktive, nicht gesperrte Pins - Spannkräfte gehen ins Gehäuse - Werkstück wird nicht korrekt gespannt.
  • Spannen ohne Einhaltung des vorgeschriebenen Drehmoments.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit