Szczęki środkowe, gładkie, Typ: 80

Nr art.: 363044 80
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 80 mm
wysokość szczęk h 28 mm
długość szczęk l 23 mm
Pasujące do kodu barwnego Xtric 80
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363044 80
EAN / GTIN 4062406221485
Numer producenta 363044 80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z gładkim stopniem 3 mm i gładką powierzchnią mocującą.

Pasuje do:

Łożyska wrzecionowe, kompletne nr 363008.

Wskazówka:

Nie można używać w rozm. 50 do Xtric typu XS i XSP!