Łożyska wrzecionowe, kompletne, Typ: 80/170

Nr art.: 363008 80/170
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
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 5 mm; 10 mm
pasują do typu 80S; 80SP
Pasujące do kodu barwnego Xtric 80
długość całkowita L 170 mm
Rodzaj produktu Łożysko wrzecionowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363008 80/170
EAN / GTIN 4062406219987
Numer producenta 363008 80/170
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Możliwość zamocowania dwóch detali.
  • Kompensacja długości wrzeciona wynosząca 4 mm do mocowania obrabianych elementów o różnych rozmiarach.
  • Łatwy montaż i demontaż.

Pasuje do:

Szczęki środkowe nr 363040, 363042, 363044 dostępne oddzielnie.

W dostawie:

Łożysko wrzecionowe, wrzeciono z kompensacją długości.

Wyp. dodatkowe:

Wkrętaki 6-kątne nr 627424 rozm. 3 i rozm. 5.

Wskazówka:

Nie można używać w rozm. 50 do Xtric typu XS i XSP!