Mors intermédiaire lisse 80

Réf.: 363044 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 80 mm
Hauteur mors h 28 mm
Longueur mors l 23 mm
Pour code couleur Xtric 80
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363044 80
EAN / GTIN 4062406221485

Description

Exécution:

Avec niveau lisse de 3 mm et surface de serrage lisse.

Adapté(s) pour:

Palier de broche complet 363008.

Remarque(s):

Ne conviennent pas pour la réf. 50, ni pour les modèles Xtric XS et XSP!