Glotnus centrinis kumštelis, Tipas: 80

Prekės Nr.: 363044 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 80 mm
Žiaunų aukštis h 28 mm
Žiaunų ilgis l 23 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Xtric 80
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 363044 80
EAN / GTIN 4062406221485
Gamintojo numeris 363044 80
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su glotnia 3 mm pakopa ir lygiu užspaudimo paviršiumi.

Tinka:

Sraigtas, skirtas Nr. 363008.

Pastaba:

Netinka Xtric tipams XS ir XSP dyd. 50!