Keskileuka sileä 80

Tuote nro.: 363044 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 80 mm
Leukojen korkeus h 28 mm
Leukojen pituus l 23 mm
Sopii värikoodiin Xtric 80
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 363044 80
EAN / GTIN 4062406221485

Kuvaus

Malli:

Sileä 3 mm porras ja sileät leuat.

Sopii:

Karalaakeri, kaikki osat nro 363008.

Ohje:

Ei voi käyttää koossa 50 sekä Xtric-tyypeissä XS ja XSP!