• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Szczęki nasadowe Gripp, dla typu: 80

Nr art.: 363038 80
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
101 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla typu 80
szerokość szczęk b 80 mm
wysokość szczęk h 17 mm
długość szczęk l 54 mm
masa 0,43 kg
gwint M12×1
Pasujące do kodu barwnego Xtric 80
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363038 80
EAN / GTIN 4067263116127
Numer producenta 363038 80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania indywidualnych konturów i obróbki wrażliwych części konstrukcyjnych.

Pasuje do: