Grip nasadne čeljusti, za tip: 80

Artikl br.: 363038 80
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip 80
Širina čeljusti b 80 mm
Visina čeljusti h 17 mm
Duljina čeljusti l 54 mm
Težina 0,43 kg
Navoji M12×1
odgovaraju kodu boja Xtric 80
Vrsta proizvoda Stezna čeljust

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 363038 80
EAN / GTIN 4067263116127
Broj proizvođača 363038 80
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Upotreba:

Za uvođenje individualnih kontura i za obradu osjetljivih građevinskih elemenata.

Odgovara:

br. 363039