Mordazas intercambiables de agarre, Para tipo: 80

Número de artículo: 363038 80
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B 80 mm
Altura de mordazas H 17 mm
Long. de mord. L 54 mm
Para anchura de tornillo de banco 80 mm
Superficie de apriete Dentado de agarre
para insertos intercambiables adecuados no
Con puente de guía no
Reducción de la anchura de mordaza no
Con ranura no
Función fijo/a
Tipo de fijación Encajar
Contenido 1 ud.
Tipo de producto Mordazas de sujeción sin especificar
Material acero
Superficie pavonado
Peso 0,43 kg
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 363038 80
EAN / GTIN 4067263116127
Número del fabricante 363038 80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para realizar contornos individuales y para mecanizar piezas sensibles.

Idóneo para:

N.º 363039