Mordente superior de preensão, para tipo: 80

N.º do artigo: 363038 80
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
101 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para tipo 80
Largura do mordente b 80 mm
Altura do mordente h 17 mm
Comprimento do mordente l 54 mm
Peso 0,43 kg
Rosca M12×1
adequado para o código de cor Xtric 80
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Identificação e classificação

Número do artigo 363038 80
EAN/GTIN 4067263116127
Número do fabricante 363038 80
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Vantagem:

Para a aplicação de contornos individuais e para o processamento de componentes sensíveis.

Indicado para:

N.º 363039