Fălci detașabile de prindere, Pentru tip: 80

Cod articol.: 363038 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 80 mm
Înălţimea bacurilor H 17 mm
Lungimea fălcilor L 54 mm
Pentru lățimea menghinei 80 mm
Suprafaţă de prindere Dantură de prindere
Potrivit pentru inserții interschimbabile nu
Cu bară de ghidare nu
Reducerea lățimii fălcii nu
Cu canal nu
Funcţie fix
Tip de fixare Introducere
Cuprins 1 buc.
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Material oțel
Suprafaţă brunat
Greutate 0,43 kg
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 363038 80
EAN / GTIN 4067263116127
Număr producător 363038 80
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru execuţia de contururi individuale și pentru prelucrarea de componente sensibile.

Adaptat pentru:

Cod 363039