Szczęki nasadowe LANG z wąskim mostkiem, dla typu: 125

Nr art.: 363019 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk 125 mm
Wysokość szczęk 38 mm
Długość szczęk 66 mm
Do szerokości imadła 125 mm
Powierzchnia mocowania wersja rowkowana
Do wkładek wymiennych nie
Z drążkiem prowadzącym tak
Funkcja wersja stała
Sposób mocowania Wkręcanie
Maks. siła mocowania 20 kN
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Materiał stal
Powierzchnia czernione
Masa 1,35 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363019 125
EAN / GTIN 4062406388492
Numer producenta 363019 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęki z wąskim mostkiem do poprawy dostępności, uwaga: rozm. 50: maks. 35 Nm = 14 kN; rozm. 80: maks. 54,4 Nm = 16 kN; rozm. 125: maks. 82,5 Nm = 20 kN.
Konieczne wstępne wytłoczenie konturu zęba.