Nástavbová čelist systém LANG s úzkým můstkem, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 363019 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

b1 125 mm
Výška čelistí h 38 mm
Výška h1 3 mm
Výška h2 18 mm
Délka čelistí l 66 mm
Délka l1 3 mm
Hmotnost 1,35 kg
Vhodné pro barevný kód Xtric 125
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363019 125
EAN / GTIN 4062406388492
Číslo výrobce 363019 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Čelisti s úzkým můstkem pro zlepšení přístupnosti, pozor: Vel. 50: Max. 35 Nm = 14 kN; vel. 80: Max. 54,4 Nm = 16 kN; vel. 125: Max. 82,5 Nm = 20 kN.
Je nutné předem stanovit obrys zubu.