Mordaza intercambiable LANG con puente estrecho, Para tipo: 125

Número de artículo: 363019 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas 125 mm
Altura de mordazas 38 mm
Long. de mord. 66 mm
Para anchura de tornillo de banco 125 mm
Superficie de apriete forma estriada
Para insertos intercambiables adecuados no
Con puente de guía
Función fijo/a
Tipo de fijación Atornillar
Fuerza de sujeción máx. 20 kN
Tipo de producto Mordazas de sujeción sin especificar
Material acero
Superficie pavonado
Peso 1,35 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 363019 125
EAN / GTIN 4062406388492
Número del fabricante 363019 125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas con puente estrecho para mejorar el acceso, atención: Tam. 50: Máx. 35 Nm = 14 kN; tam.80: Máx. 54,4 Nm = 16 kN; tam. 125: Máx. 82,5 Nm = 20 kN.
Se necesita estampado previo del contorno del diente.