Szczęki nasadowe LANG z wąskim mostkiem, dla typu: 80

Nr art.: 363019 80
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

b1 80 mm
wysokość szczęk h 28 mm
wysokość h1 3 mm
wysokość h2 13 mm
długość szczęk l 50 mm
długość l1 3 mm
masa 0,45 kg
Pasujące do kodu barwnego Xtric 80
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363019 80
EAN / GTIN 4062406388485
Numer producenta 363019 80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęki z wąskim mostkiem do poprawy dostępności, uwaga: rozm. 50: maks. 35 Nm = 14 kN; rozm. 80: maks. 54,4 Nm = 16 kN; rozm. 125: maks. 82,5 Nm = 20 kN.
Konieczne wstępne wytłoczenie konturu zęba.