{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
b1 | 125 mm | |
Bekhoogte h | 38 mm | |
Hoogte h1 | 3 mm | |
Hoogte h2 | 18 mm | |
Beklengte l | 66 mm | |
Lengte l1 | 3 mm | |
Gewicht | 1,35 kg | |
Geschikt voor kleurcode | Xtric 125 | |
Producttype | Bankschroefbekken |
Artikelnummer | 363019 125 | |
EAN/GTIN | 4062406388492 |