Szczęki nasadzane standardowe powlekane, dla typu: 80

Nr art.: 363014 80
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

b1 80 mm
wysokość szczęk h 28 mm
wysokość h1 3 mm
wysokość h2 13 mm
długość szczęk l 50 mm
długość l1 3 mm
masa 0,45 kg
Pasujące do kodu barwnego Xtric 80
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363014 80
EAN / GTIN 4062406090531
Numer producenta 363014 80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęki uniwersalne z ząbkowanym uchwytem i gładką powierzchnią mocującą.
Powłoka na gładkich powierzchniach mocujących zapewnia optymalną siłę przytrzymywania.