• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Överback standard belagd, För typ: 80

Art-nr.: 363014 80
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
31 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

b1 80 mm
backhöjd h 28 mm
Höjd h1 3 mm
Höjd h2 13 mm
backlängd l 50 mm
Längd l1 3 mm
vikt 0,45 kg
passar färgkod Xtric 80
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 363014 80
EAN/GTIN 4062406090531
Tillverkarens nummer 363014 80
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Kombibackar med grepptandning och slät spännyta.
Med beläggningar på den släta spännytan för optimal hållkraft.