Opzetbek standaard gecoat, Voor type: 80

Artikelnummer: 363014 80
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

b1 80 mm
Bekhoogte h 28 mm
Hoogte h1 3 mm
Hoogte h2 13 mm
Beklengte l 50 mm
Lengte l1 3 mm
Gewicht 0,45 kg
Geschikt voor kleurcode Xtric 80
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 363014 80
EAN/GTIN 4062406090531
Nummer fabrikant 363014 80
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Combibekken met klemvertanding en gladde spanvlakken.
Met coating op het gladde spanvlak voor optimale houdkracht.