{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
b1 | 80 mm | |
Altura de bocas C | 28 mm | |
Altura h1 | 3 mm | |
Altura h2 | 13 mm | |
Longitud de mordazas l | 50 mm | |
Longitud l1 | 3 mm | |
Peso | 0,45 kg | |
Adecuado para el código de color | Xtric 80 | |
Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |
Número de artículo | 363014 80 | |
EAN / GTIN | 4062406090531 |