Nástavbová čelist standardní povlakovaná, Pro typ: 80

Artiklové číslo: 363014 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

b1 80 mm
Výška čelistí h 28 mm
Výška h1 3 mm
Výška h2 13 mm
Délka čelistí l 50 mm
Délka l1 3 mm
Hmotnost 0,45 kg
Vhodné pro barevný kód Xtric 80
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363014 80
EAN / GTIN 4062406090531
Číslo výrobce 363014 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kombinované čelisti s ozubením Gripp a hladkou upínací plochou.
S potažením na hladké upínací ploše pro optimální přídržnou sílu.