Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szczęki wysunięte, szerokość 80 mm do systemu szybkiej wymiany szczęk, Typ uzębienia: L

Nr art.: 362638 L

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ uzębienia Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 80 mm
Powierzchnia mocowania System uchwytów ząbkowanych DŁUGI
do wkładek wymiennych nie
Z drążkiem prowadzącym nie
z rowkiem nie
Funkcja wersja stała
Sposób mocowania Mocowanie bez użycia narzędzi
Zawartość 1 szt.
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 362638 L
EAN / GTIN 4260729450302
Numer producenta GL-X234-125-03-GR-00
Producent/osoba odpowiedzialna MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 Lübeck, Deutschland, https://www.mpl-cuttingparts.de/

Opis

Wykonanie:

SolidCLAMP®. Innowacyjny system Click and Go umożliwia łatwą i szybką wymianę szczek w różnych imadłach.

Zaleta:

  • Najszybsza wymiana szczęk – wydłużenie czasu pracy maszyny dzięki minimalnym kosztom przezbrajania.
  • Maksymalna dokładność powtórzeń przy swobodnym wyborze konturu mocowania.
  • Możliwość stosowania szczęk nasadowych niezależnie od producenta – łatwa wymiana szczęk producenta 1 na szczęki producenta 2.
  • Brak połączeń śrubowych zapobiega gromadzeniu się wiórów.

Zastosowanie:

Idealne do mocowania materiału surowego.

Pasuje do:

Szczęka nasadzana nr 362636 rozm. 80 i 362637 rozm. 80.