• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Mordaza intercambiable de agarre, anchura 80 mm para sistema de cambio rápido de mordazas, Tipo de dentado: L

Número de artículo: 362638 L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de dentado Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B 80 mm
Superficie de apriete Dentado de agarre, sistema LANG
Para insertos intercambiables adecuados no
Con puente de guía no
Con ranura no
Función fijo/a
Tipo de fijación Sujeción sin herramientas
Contenido 1 ud.
Tipo de producto Mordazas de sujeción sin especificar
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 362638 L
EAN / GTIN 4260729450302
Número del fabricante GL-X234-125-03-GR-00
Fabricante/responsable MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 Lübeck, Deutschland, https://www.mpl-cuttingparts.de/

Descripción

Ejecución:

SolidCLAMP®. El innovador sistema Click and Go permite un cambio sencillo y rápido de mordazas en toda clase de tornillos de banco.

Ventaja:

  • Cambio de mordazas más rápido: aumento del tiempo de funcionamiento de la máquina gracias a los costes de equipamiento mínimos.
  • Máxima precisión de repetición en contornos de sujeción de libre elección.
  • Uso independiente de las mordazas superpuestas: sustitución sencilla de las mordazas de los fabricantes de tornillos de banco 1 por las del fabricante de tornillos de banco 2.
  • Sin uniones atornilladas, gracias a lo cual no hay acumulación de virutas.

Aplicación:

Ideal para la sujeción de material bruto.

Idóneo para:

Mordaza superpuesta de agarre n.º 362636, tam. 80, y 362637, tam. 80.