• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Gripp-Vorsatzbacke, Breite 80 mm für Backen-Schnellwechselsystem, Art der Verzahnung: L

Artikel-Nr.: 362638 L
Rabatt
75,40 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Art der Verzahnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite B 80 mm
Spannfläche Gripp-Verzahnung System LANG
für Wechselbare Einsätze geeignet nein
mit Führungssteg nein
mit Nut nein
Funktion fest
Befestigungsart werkzeuglose Klemmung
Inhalt 1 St.
Produktart Spannbacken unspezifiziert
Inhalt Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 362638 L
EAN / GTIN 4260729450302
Herstellernummer GL-X234-125-03-GR-00
Hersteller/verantwortliche Person MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 Lübeck, Deutschland, https://www.mpl-cuttingparts.de/

Beschreibung

Ausführung:

SolidCLAMP®. Das innovative Click and Go System für einen einfachen und schnellen Backenwechsel an verschiedensten Schraubstöcken.

Vorteil:

  • Schnellster Backenwechsel – Erhöhung der Maschinenlaufzeiten durch minimale Rüstkosten.
  • Höchste Wiederholgenauigkeit bei frei wählbarer Spannkontur.
  • Herstellerunabhängiger Einsatz der Aufsatzbacken– Einfacher Tausch der Backen von Schraubstockhersteller 1 auf Schraubstockhersteller 2.
  • Keine Schraubverbindungen, dadurch keine Spänenester.

Verwendung:

Ideal zum Spannen von Rohmaterial.

Passend für:

Gripp-Aufsatzbacke Nr. 362636 Gr. 80 und 362637 Gr. 80.