Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szczęka nasadzana Gripp do systemu szybkiej wymiany szczęk, szerokość szczęk: 80mm

Nr art.: 362636 80

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Gripp-Aufsatzbacke für Backen-Schnellwechselsystem
Szerokość szczęk B 80 mm
Powierzchnia mocowania Uchwyt ząbkowany
do wkładek wymiennych nie
Sposób mocowania Mocowanie bez użycia narzędzi
Zawartość 1 szt.
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 362636 80
EAN / GTIN 4260729450241
Numer producenta GL-X234-080-03-LA-00
Producent/osoba odpowiedzialna MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 Lübeck, Deutschland, https://www.mpl-cuttingparts.de/

Opis

Wykonanie:

SolidCLAMP®. Innowacyjny system Click and Go umożliwia łatwą i szybką wymianę szczek w różnych imadłach.

Zaleta:

  • Najszybsza wymiana szczęk – wydłużenie czasu pracy maszyny dzięki minimalnym kosztom przezbrajania.
  • Maksymalna dokładność powtórzeń przy swobodnym wyborze konturu mocowania.
  • Możliwość stosowania szczęk nasadowych niezależnie od producenta – łatwa wymiana szczęk producenta 1 na szczęki producenta 2.
  • Brak połączeń śrubowych zapobiega gromadzeniu się wiórów.

Zastosowanie:

Idealne do mocowania materiału surowego.

Pasuje do:

Szczęki podstawowe nr 362635 rozm. 4, 6, 7, 9, 11 i 12 (system 2).

Wskazówka:

Szczęki nasadzane nr 362638; 362639 zamawiać oddzielnie!