• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Bacuri de protecţie cu prindere, lăţime 80 mm pentru sistem cu schimbare rapidă a bacurilor, Tipul danturii: L

Cod articol.: 362638 L

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tipul danturii Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 80 mm
Suprafaţă de prindere Dantură de prindere sistem LANG
Potrivit pentru inserții interschimbabile nu
Cu bară de ghidare nu
Cu canal nu
Funcţie fix
Tip de fixare Prindere fără scule
Cuprins 1 buc.
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 362638 L
EAN / GTIN 4260729450302
Număr producător GL-X234-125-03-GR-00
Producător/responsabil MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 Lübeck, Deutschland, https://www.mpl-cuttingparts.de/

Descriere

Execuţie:

SolidCLAMP®. Sistemul inovativ Click and Go asigură o schimbare simplă şi rapidă a bacurilor la diverse menghine.

Avantaj:

  • Cea mai rapidă schimbare de bacuri – Creşterea timpilor de funcţionare ai maşinii datorită costurilor minime de echipare.
  • Cea mai mare precizie de repoziţionare în cazul contururilor de prindere la alegere.
  • Utilizare independentă de producător a bacurilor detaşabile – Bacurile fabricate de un producător de menghine pot fi înlocuite simplu cu unele fabricate de un alt producător.
  • Fără îmbinări filetate şi deci nu există cuiburi de aşchii.

Aplicaţie:

Ideale pentru prinderea pieselor brute.

Adaptat pentru:

Bacuri detaşabile de prindere Cod 362636 Ref. 80 şi 362637 Ref. 80.