Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Para szczęk podstawowych do systemu szybkiej wymiany szczęk, Typ: 3

Nr art.: 362635 3

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 2 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SolidCLAMP
Oznaczenie producenta Grundbacken-Paar für Backen-Schnellwechselsystem, Typ: 3
Szerokość szczęk B 125 mm
Do szerokości imadła 125 mm
Sposób mocowania Mocowanie bez użycia narzędzi
Zawartość 2 pary
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Zawartość para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 362635 3
EAN / GTIN 4260729450111
Numer producenta SC‐05007
Producent/osoba odpowiedzialna MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 Lübeck, Deutschland, https://www.mpl-cuttingparts.de/

Opis

Wykonanie:

SolidCLAMP®. Innowacyjny system Click and Go umożliwia łatwą i szybką wymianę szczek w różnych imadłach.
Szczęki podstawowe są łącznikiem pomiędzy imadłem a szczękami nasadowymi. Są niezbędne, aby stosować szczęki nasadowe. Szczęki podstawowe montuje się na odpowiednim imadle.

Zaleta:

  • Najszybsza wymiana szczęk – wydłużenie czasu pracy maszyny dzięki minimalnym kosztom przezbrajania.
  • Maksymalna dokładność powtórzeń przy swobodnym wyborze konturu mocowania.
  • Możliwość stosowania szczęk nasadowych niezależnie od producenta – łatwa wymiana szczęk producenta 1 na szczęki producenta 2.
  • Brak połączeń śrubowych zapobiega gromadzeniu się wiórów.