• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Pár základných čeľustí pre rýchlovýmenný systém čeľustí, Typ: 3

Č. pol.: 362635 3
Zľava
412,00 €
Nastavte cenu 2 ks (67,50 € / 1 ks)
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Nastavte cenu 2 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet čeľustí 2
Systém 3
vhodné pre Allmatic Titan / Titan 2 c. 361302 125K; 125M; 125L
Šírka čeľuste 125 mm
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 362635 3
EAN/GTIN 4260729450111
Číslo výrobcu SC‐05007
Výrobca/zodpovedná osoba MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 LÜBECK, Deutschland

Popis

Prevedenie:

SolidCLAMP®. Inovatívny systém click and go pre rýchlu a jednoduchú výmenu čeľustí na širokej škále zverákov.
Základné čeľuste sú rozhraním medzi zverákom a hornými čeľusťami. Sú potrebné na to, aby bolo možné použiť horné čeľuste. Základné čeľuste sa jednoducho namontujú na príslušný zverák.

Výhoda:

  • Najrýchlejšia výmena čeľustí – predĺženie doby chodu stroja vďaka minimálnym nákladom na nastavenie.
  • Najvyššia presnosť opakovania s voľne voliteľným obrysom upnutia.
  • Použitie horných čeľustí nezávislé od výrobcu - jednoduchá výmena čeľustí od výrobcu zveráka 1 na výrobcu zveráka 2.
  • Žiadne skrutkové spojenia, teda žiadne hniezda triesok.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky