Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pereche de portbacuri pentru sistem cu schimbare rapidă a bacurilor, Tip: 3

Cod articol.: 362635 3

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 2 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SolidCLAMP
Denumirea producătorului Grundbacken-Paar für Backen-Schnellwechselsystem, Typ: 3
Lăţimea bacurilor B 125 mm
Pentru lățimea menghinei 125 mm
Tip de fixare Prindere fără scule
Cuprins 2 perechi
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Cuprins pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 362635 3
EAN / GTIN 4260729450111
Număr producător SC‐05007
Producător/responsabil MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 Lübeck, Deutschland, https://www.mpl-cuttingparts.de/

Descriere

Execuţie:

SolidCLAMP®. Sistemul inovativ Click and Go asigură o schimbare simplă şi rapidă a bacurilor la diverse menghine.
Portbacurile sunt interfaţa dintre menghină şi bacurile detaşabile. Sunt necesare pentru a putea utiliza bacurile detaşabile. Portbacurile sunt montate simplu pe menghina corespunzătoare.

Avantaj:

  • Cea mai rapidă schimbare de bacuri – Creşterea timpilor de funcţionare ai maşinii datorită costurilor minime de echipare.
  • Cea mai mare precizie de repoziţionare în cazul contururilor de prindere la alegere.
  • Utilizare independentă de producător a bacurilor detaşabile – Bacurile fabricate de un producător de menghine pot fi înlocuite simplu cu unele fabricate de un alt producător.
  • Fără îmbinări filetate şi deci nu există cuiburi de aşchii.