Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pár základních čelistí pro rychlovýměnný systém čelistí, Typ: 3

Artiklové číslo: 362635 3

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 2 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SolidCLAMP
Označení výrobce Grundbacken-Paar für Backen-Schnellwechselsystem, Typ: 3
Šířka čelisti B 125 mm
Pro šířku svěráku 125 mm
Způsob upevnění Upínání bez nářadí
Obsah 2 páry
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Obsah paar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362635 3
EAN / GTIN 4260729450111
Číslo výrobce SC‐05007
Výrobce/odpovědná osoba MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 Lübeck, Deutschland, https://www.mpl-cuttingparts.de/

Popis

Provedení:

SolidCLAMP®. Inovativní systém Click and Go pro rychlou a snadnou výměnu čelistí u široké škály svěráků.
Základní čelisti tvoří předěl mezi svěrákem a nástavbovými čelistmi. Ty jsou pro použití nástavbových čelistí nezbytné. Základní čelisti se jednoduše namontují na odpovídající svěrák.

Výhoda:

  • Nejrychlejší výměna čelistí – zvýšená doba chodu stroje díky minimální náročnosti na přestavbu.
  • Nejvyšší přesnost u volně volitelné kontury upínání.
  • Použití nástavbových čelistí nezávislé na výrobci – jednodušší výměna čelistí od jednoho výrobce svěráku za čelisti od jiného výrobce.
  • Žádné šroubové spoje, a tudíž žádná úložiště špon.