• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Par de maxilas base para sistema de troca rápida de maxilas, Tipo: 3

N.º do artigo: 362635 3
Definir preço 2 Peça (210,12 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Definir preço 2 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de mordentes 2
Sistema 3
indicado para Allmatic Titan / Titan 2 N.º 361302 125K; 125M; 125L
largura do mordente 125 mm
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Identificação e classificação

Número do artigo 362635 3
EAN/GTIN 4260729450111
Número do fabricante SC‐05007
Fabricante/responsável MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 LÜBECK, Deutschland

Descrição

Versão:

SolidCLAMP®. O inovador sistema Click and Go para uma troca fácil e rápida do mordente numa ampla gama de tornos de bancada.
Os mordentes de base são a interface entre o torno de bancada e os mordentes superiores. São necessários para poderem utilizar os mordentes superiores. Os mordentes de base são simplesmente montados no respetivo torno de bancada.

Vantagem:

  • Troca de mordente mais rápida – Aumento do tempo de funcionamento da máquina devido aos custos mínimos de instalação.
  • A mais alta precisão de repetição com contorno de aperto livremente selecionável.
  • Utilização independente do fabricante dos mordentes superiores – troca fácil de mordentes do fabricante de tornos 1 para o fabricante de tornos 2.
  • Sem ligações roscadas, portanto, sem ninhos de cavacos.