Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Imadła HD ze wspomaganiem siły, z dolną płytą obrotową, szerokość szczęk: 125mm

Nr art.: 362300 125

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 362300 125
EAN / GTIN 4250364400213
Numer producenta 6921021000455
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

  • wysokiej jakości żeliwo sferoidalne, hartowane, szlifowane podpory obrabianych przedmiotów oraz szlifowane prowadnice 
  • bezobsługowe wrzeciono o stałej sile nacisku, zapewnianej przez odporny na zużycie mechaniczny wzmacniacz siły
  • możliwość wyboru siły mocującej: w położeniu 0 bez wysokiego ciśnienia. Długotrwałe testy wykazały, że mechanizm wspomagania wytrzymuje bez uszczerbku 1 milion cykli roboczych
  • siła mocująca nie ulega zmniejszeniu, szybkie ustawianie za pomocą 2 kamieni w precyzyjnie wykonanym rowku imadła 
  • wymienne szczęki hartowane i szlifowane (z rowkami podłużnymi i poprzecznymi).
  • płyta obrotowa z rowkiem podłużnym do dokładnego i szybkiego ustawiania imadła 
  • 360 Teilstriche (4×90°) gut lesbar auf der Skala der Drehplatte. Możliwość łatwego mocowania na stole maszyny za pomocą 4 rowków do mocowania.
  • Tolerancja wysokości − 0,03 mm.

Zastosowanie:

  • do bezwibracyjnego i całkowicie pewnego mocowania podczas obróbki przy największych siłach skrawania i posuwu 
  • taka sama wysokość korpusu umożliwia racjonalną pracę z kilkoma imadłami obok siebie
  • mocowanie za pomocą korbki niewielkim nakładem siły można osiągnąć duże siły mocujące przy maksymalnie 2 obrotach wrzeciona.

W dostawie:

4 łapy mocujące, 1 para hartowanych szczęk mocujących, korba ręczna.