Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Hochdruck-Schraubstock mit untergesetzter Drehplatte, Backenbreite: 125mm

Artikel-Nr.: 362300 125

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 362300 125
EAN / GTIN 4250364400213
Herstellernummer 6921021000455
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Hochwertiger Sphäroguss, gehärtete, geschliffene Werkstückauflage sowie geschliffene Führungsbahnen.
  • Wartungsfreie Hochdruckspindel mit konstanter Druckleistung durch verschleißfesten, rein mechanisch arbeitenden Kraftverstärker.
  • Gewünschter Spanndruck vorwählbar: Bei Stellung 0 kein Hochdruck. Dauertests ergaben, dass der Kraftverstärker 1 Million Arbeitshübe ohne Schaden übersteht.
  • Kein Nachlassen der Spannkraft. Schnelles Ausrichten mit 2 losen Pass-Nutensteinen in der genau gefertigten Nut im Spanner.
  • Auswechselbare Backen, gehärtet und geschliffen (mit Längs- und Querrillen).
  • Drehplatte mit Längsnute zum exakten und schnellen Ausrichten des Spanners.
  • 360 Teilstriche (4×90°) gut lesbar auf der Skala der Drehplatte. Über 4 Spannschlitze leichte Befestigungsmöglichkeit auf dem Maschinentisch.
  • Höhentoleranz − 0,03 mm.

Verwendung:

  • Zum vibrationsfreien, absolut sicheren Spannen bei höchsten Schnitt- und Vorschubkräften.
  • Gleiche Auflagehöhe ermöglicht rationelles Arbeiten mit mehreren Schraubstöcken nebeneinander.
  • Spannen mittels Kurbel. Hohe Spannkräfte werden mit geringem körperlichem Aufwand durch maximal 2 Spindelumdrehungen erreicht.

Lieferumfang:

Inklusive 4 Spannpratzen, 1 Paar geriffelte Spannbacken, Handkurbel.