Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Tornillo de banco de alta presión con placa giratoria colocada debajo, Anchura de mordazas: 125mm

Número de artículo: 362300 125

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 362300 125
EAN / GTIN 4250364400213
Número del fabricante 6921021000455
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Ejecución:

  • Fundición esferoidal de alta calidad, superficie de asiento de la pieza de trabajo templada, rectificada, así como vías de guiado rectificadas.
  • Husillo de alta presión sin mantenimiento con presión estática constante gracias al amplificador de fuerza resistente al desgaste, de forma puramente mecánica.
  • Se puede preseleccionar la presión de sujeción deseada: Se puede preseleccionar la presión de sujeción deseada: sin alta presión en la posición 0. Las pruebas de larga duración dieron como resultado que el amplificador de fuerza soporta 1 millón de carreras de trabajo sin sufrir daños.
  • Sin debilitación de la fuerza de apriete. Alineación rápida con 2 tuercas correderas en ranura de ajuste sueltas en la ranura realizada con precisión en la mordaza.
  • Mordazas intercambiables, templadas y rectificadas (con ranuras longitudinales y transversales).
  • Placa giratoria con ranura longitudinal para la alineación exacta y rápida del tensor.
  • 360 marcas de graduación (4 × 90°) fácilmente legibles en la escala de la placa giratoria. Posibilidad de fijación fácil a la mesa de máquina por medio de 4 ranuras de sujeción.
  • Tolerancia de altura – 0,03 mm.

Aplicación:

  • Para la sujeción absolutamente segura, sin vibraciones, fuerzas de corte y avance máximas.
  • La altura de asiento igual permite un trabajo racional con varios tornillos de banco unos junto a otros.
  • Apriete mediante manivela. Con poca aplicación de fuerza corporal se consiguen fuerzas de apriete elevadas mediante máx. 2 vueltas de husillo.

Volumen de suministro:

Incluye 4 bridas de sujeción, 1 par de mordazas de sujeción estriadas, manivela.