Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vysokotlaký svěrák s podsazenou otočnou deskou, Šířka čelistí: 125mm

Artiklové číslo: 362300 125

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362300 125
EAN / GTIN 4250364400213
Číslo výrobce 6921021000455
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

  • Vysoce kvalitní sférická litina, kalená a broušená dosedací plocha pro obrobky, broušené vodicí lože.
  • Bezúdržbové vysokotlaké vřeteno s konstantním tlakovým výkonem díky odolnému, čistě mechanicky pracujícímu posilovači.
  • Požadovaný upínací tlak nastavitelný - v poloze 0 bez vysokého tlaku. Dlouhodobé testy prokázaly, že posilovač bez jakékoliv úhony přestojí 1 milion pracovních zdvihů.
  • Žádné snižování upínací síly. Rychlé vyrovnání se dvěmi volnými lícovanými vodicími vložkami v přesně vyrobené drážce svěráku.
  • Vyměnitelné čelisti, kalené a broušené (s podélnými a příčnými drážkami).
  • Otočná deska s podélnou drážkou pro přesné a rychlé vyrovnání svěráku.
  • 360 dílků (4×90°) dobře čitelných na stupnici otočné desky. Pomocí 4 upínacích drážek možnost snadného upínání na stole stroje.
  • Tolerance výšky − 0,03 mm.

Použití:

  • Pro bezvibrační, absolutně bezpečné upnutí při nejvyšších silách řezu a posuvu.
  • Stejná dosedací plocha umožňuje racionální práci s několika svěráky vedle sebe.
  • Upínání pomocí kliky. Vysokých upínacích sil je dosahováno s malou tělesnou námahou, max. s 2 otáčkami vřetene.

Rozsah dodávky:

Včetně 4 upínek, 1 páru rýhovaných upínacích čelistí, ruční kličky.