{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba listew | 1 para | |
| Długość L | 125 mm | |
| Szerokość B | 2,7 mm | |
| Wysokość H | 33 mm | |
| Opis kształtu | Gładki; Pod kątem prostym; równolegle | |
| Rodzaj produktu | Podkładki równoległe |
| Numer artykułu | 362170 125 | |
| EAN / GTIN | 2050001744470 | |
| Numer producenta | 4.31.32000 / ART. 313/T.2 H=33 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 Lonate Pozzolo VA, Italia, www.gerardispa.com |