Magnetické paralelní podložky (pár), Typ: 125

Artiklové číslo: 362170 125
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet lišt 1 paar
Délka 125 mm
Šířka 2,7 mm
Výška 33 mm
Popis tvaru Kolmá; Rovná; paralelní
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362170 125
EAN / GTIN 2050001744470
Číslo výrobce 4.31.32000 / ART. 313/T.2 H=33
Výrobce/odpovědná osoba GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 Lonate Pozzolo VA, Italia, www.gerardispa.com

Popis

Vhodné pro:

Č. 362100