Magnetiniai lygiagretūs pagrindai (pora), Tipas: 125

Prekės Nr.: 362170 125
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Juostų kiekis 1 pora
Ilgis 125 mm
Plotis 2,7 mm
Aukštis 33 mm
Forma lyg.; paraleliai; stataus kampo
Produkto rūšis paraleliniai padėklai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 362170 125
EAN / GTIN 2050001744470
Gamintojo numeris 4.31.32000 / ART. 313/T.2 H=33
Gamintojas / atsakingas asmuo GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 Lonate Pozzolo VA, Italia, www.gerardispa.com

Aprašymas

Tinka:

Nr. 362100