Imadła modułowe, szerokość szczęk A: 125mm

Nr art.: 362100 125
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
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk A (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. zakres mocowania, 1 0 mm
Maks. zakres mocowania, 1 150 mm
Seria Gerardi 125
Zakres mocowania 1
Szybka regulacja zakresu mocowania tak
Długość całkowita maks. L 345 mm
Wysokość korpusu c 40 mm
Szerokość szczęk A 125 mm
Wysokość szczęk h 40 mm
Szczęki wymienne tak
Wybór siły mocowania maksymalna siła zaciskająca; Przy 60 Nm
Siła mocowania 25 kN
Rowki ustalające rowek wzdłużny; Rowek poprzeczny
Szerokość rowka poprzecznego n 16 mm
Szerokość rowka wzdłużnego l 16 mm
Z otworem tak
Wersja mechanicznie
Masa 17 kg
Materiał żeliwo szare.
Powierzchnia hartowane
Dokładność 0,02 mm
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 362100 125
EAN / GTIN 2050001077479
Numer producenta 3.02.10000
Producent/osoba odpowiedzialna GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 Lonate Pozzolo VA, Italia, www.gerardispa.com

Opis

Wykonanie:

  • łatwa obsługa mechaniczna (do 3,5 t)
  • łatwa regulacja rozwartości
  • imadło maszynowe ze szczękami dociskowymi
  • utwardzone dyfucyjnie do 60 HRC
  • odchyłka równoległości 0,02 mm.

W dostawie:

Szczęki dociskowe, 1 ogranicznik obrabianych przedmiotów, 2 kamienie teowe nr 362160, wielk. 16/16, 1 klucz do mocowania, 1 klucz z uchwytem poprzecznym.

Wskazówka:

Inne kamienie do imadeł zob. nr 362160.