• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Magnet-parallellunderlägg (par), Typ: 125

Art-nr.: 362170 125
Pris per 1 par
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 par (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 125 mm
Bredd 2,7 mm
höjd 33 mm
Produktslag Parallellunderlägg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 362170 125
EAN/GTIN 2050001744470
Tillverkarens nummer 4.31.32000 / ART. 313/T.2
Tillverkare/ansvarig person GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com

Benämning

Passar till: