{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | TeleCentric | |
| Szerokość szczęk B | 70 mm | |
| Wysokość szczęk H | 27,1 mm | |
| długość szczęk L | 38 mm | |
| Powierzchnia mocowania | Wersja gładka | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Rodzaj produktu | Szczęki mocujące do imadeł 5-osiowych | |
| Powierzchnia | czernione | |
| Zawartość | szt. | |
| h1 | 27,1 mm |
| Numer artykułu | 361260 38 | |
| EAN / GTIN | 4250364403054 | |
| Numer producenta | 6921544020031 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |