Mors rapportés lisse, Type: 38

Réf.: 361260 38
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TeleCentric
Largeur des mors 70 mm
Hauteur mors 27,1 mm
Longueur mors 38 mm
Surface de serrage aspect lisse
Pour inserts interchangeables non
Avec nervure de guidage non
Avec rainure non; oui
Fonction mode fixe
Type de fixation visser
Sommaire 1 pc.
Type de produit mors de serrage non spécifiés
Surface bruni
Sommaire Pièce

Identification et classification

Référence article 361260 38
EAN / GTIN 4250364403054
Réf. fabricant 6921544020031
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Exécution:

Surface d'appui de 3,5 mm, hauteur de serrage de 5 mm.

Adapté(s) pour:

Etau 5 axes TeleCentric 361255